Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckwassermelder ohne Maschinenabschaltung, 220-240 VAC, 0 bis 50 °C, schwarz, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckwassermelder ohne Maschinenabschaltung, 220-240 VAC, 0 bis 50 °C, schwarz, G
Leckwassermelder ohne Maschinenabschaltung, 220-240 VAC, 0 bis 50 °C, schwarz, G
Artikel-Nr.:
     4502-28M160
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GEWAS191-N-GE
EAN/GTIN:
     4099891544263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder greisinger
wassermelder
Lieferung inkl. Steuergerät, Magnetventil, Siebdichtung, Wasserfühler GWF-1S/2m und Bedienungsanleitung, Leckwassermelder Greisinger GEWAS 191. Zur Überwachung von Geräten und Maschinen mit Wasseranschluss, Sperrung der Wasserzufuhr bei Alarm (bereits bei 0,5 mm Wasserfilm) Steuerausgang 191 N/191 AN: Netzspannung liegt immer an der Steckdose an/über Steckdose im Gerätegehäuse Spannungsversorgung: 220/240 V 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 3,0 VA Schaltstrom Typ 191 AN: max. 16 A Arbeitsdruck Magnetventil: max. 6,0 bar servogesteuert (Druckdifferenz Einlass/Auslass min. 0,5 bar) Arbeitsbedingungen: 0 bis +50 °C, 0 bis 90 % rF (nicht betauend) Maße Steuergerät/Magnetventil: L126/82, B 79/52, H 54/41 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leckwassermelder ohne Maschinenabschaltung
Farbe:
schwarz
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
220-240 VAC
Gewicht:
0.7 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Leckwasseralarm, Leckwassermelder, Leckwasserüberwachungsgerät, Wasseralarm, Wasserwächter, Haustechnik, Überwachungsanlage, Überwachungssytem, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Lecksuchgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.