| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-28M162 Herst.-Nr.: GEWAS191-AN-GE EAN/GTIN: 4058175017442 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferung inkl. Steuergerät, Magnetventil, Siebdichtung, Wasserfühler GWF-1S/2m und Bedienungsanleitung, Leckwassermelder Greisinger GEWAS 191. Zur Überwachung von Geräten und Maschinen mit Wasseranschluss, Sperrung der Wasserzufuhr bei Alarm (bereits bei 0,5 mm Wasserfilm) Steuerausgang 191 N/191 AN: Netzspannung liegt immer an der Steckdose an/über Steckdose im Gerätegehäuse Spannungsversorgung: 220/240 V 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 3,0 VA Schaltstrom Typ 191 AN: max. 16 A Arbeitsdruck Magnetventil: max. 6,0 bar servogesteuert (Druckdifferenz Einlass/Auslass min. 0,5 bar) Arbeitsbedingungen: 0 bis +50 °C, 0 bis 90 % rF (nicht betauend) Maße Steuergerät/Magnetventil: L126/82, B 79/52, H 54/41 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Leckwassermelder mit Maschinenabschaltung | max. Temperatur: | 50 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Spannung: | 220-240 VAC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.6 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Leckwasseralarm, Leckwassermelder, Leckwasserüberwachungsgerät, Wasseralarm, Wasserwächter, Haustechnik, Überwachungsanlage, Überwachungssytem, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Lecksuchgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |