Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-3µF-450V-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-3µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-3µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-3µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-3µF-450V-F
MKP-Motor-Betriebskondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, 16 mm, MKA-3µF-450V-F
Artikel-Nr.:
     4502-29D134
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-3µF-450V-FS 25X57MM A
EAN/GTIN:
     4099879814326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit Flachstecker 6,3 x 0,8 mm Typ MKA.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
57 mm
Kapazität:
3 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Rastermaß:
16 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0331 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.