Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 1 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-1µF-450V-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 1 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-1µF-450V-KABEL
MKP-Motor-Betriebskondensator, 1 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-1µF-450V-KABEL
MKP-Motor-Betriebskondensator, 1 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-1µF-450V-KABEL
Artikel-Nr.:
     4502-29D320
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-1µF-450V-KABEL
EAN/GTIN:
     4099879814500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit 2poligem Anschlusskabel Typ MKA.
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
57 mm
Kapazität:
1 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.04676 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.