Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 2.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-2,5µF-450V-KABE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 2.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-2,5µF-450V-KABE
MKP-Motor-Betriebskondensator, 2.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-2,5µF-450V-KABE
MKP-Motor-Betriebskondensator, 2.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-2,5µF-450V-KABE
Artikel-Nr.:
     4502-29D326
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-2,5µF-450V-KABEL
EAN/GTIN:
     4099879814531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit 2poligem Anschlusskabel Typ MKA.
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
57 mm
Kapazität:
2.5 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.04445 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.