Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 20 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-20µF-450V-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 20 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-20µF-450V-KABEL
MKP-Motor-Betriebskondensator, 20 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-20µF-450V-KABEL
MKP-Motor-Betriebskondensator, 20 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-20µF-450V-KABEL
Artikel-Nr.:
     4502-29D344
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-20µF-450V-KABEL
EAN/GTIN:
     4099879814623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit 2poligem Anschlusskabel Typ MKA.
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
70 mm
Kapazität:
20 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0992 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.