Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 300 V (DC), 0.5 A, Erfassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 300 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 300 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 300 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 300 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Artikel-Nr.:
     4502-29G250
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59135-020
EAN/GTIN:
     4099889448078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 15 und 19 mm, Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59135-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer, Anschlussart: Teflon-Leitung, 300 mm lang, Zulassung: UL. Ausführung als Schließer mit max. 300 VDC Schaltspannung. Kontaktbelastung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 300 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Durchschlagsspannung: min. 450 VDC, Übergangswiderstand: max. 0,2 Ohm, Ansprech-/Abfallzeit: max. 1,0/1,0 ms, Betriebstemperatur: –20 bis +150 °C. Hinweis: Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 15 und 19 mm. Typ: 59135-020, Schaltabstand zwischen 15 und 19 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Erfassungsbereich:
15-19 mm
Länge:
28.57 mm
Montage:
Aufbaumontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
300 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, magnet näherungsschalter, reedkontakt, littelfuse näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,60*
1 Tag
719
€ 14,99*
ab € 3,19*
€ 8,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 12,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
57135-000
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.