Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Powerbank
>
Powerstation
>
Artikel
Powerstation Extension PSE2200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30A1047
Hersteller:
Ansmann
Herst.-Nr.:
1700-0170
EAN/GTIN:
4013674195251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Powerstation
ansmann powerbank
Powerbank, 1700-0167, Ansmann Der 1700-0167 ist ein sicherer Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) mit langer Lebensdauer. Features * Stabiles Kunststoffgehäuse * Feststehender, robuster Tragegriff * Aktive Lüftung bei AC-Betrieb * Optionale Starthilfe-Funktion 12V * Optionale Erweiterungsbatterie mit 640Wh
Weitere Informationen:
Anwendung:
Arbeit, Hobby, Camping
Ausführung:
Powerstation, 640 Wh
Breite:
220 mm
Höhe:
220 mm
Länge:
260 mm
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
11.213 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Akkus
>
Powerbanks, Zusatzakkus
Weitere Suchbegriffe:
usb akku
,
Speichersystem
,
Energiespeicher
,
Stromspeicher
,
Akku
,
Akkumulator
,
Sekundärbatterie
,
Sekundärzelle
,
Akkupack
,
Zusatzakku
,
Zusatzakkumulator
,
Stromversorgung
,
Gleichstromversorgung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 745,92*
€ 819,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 763,05*
€ 819,03*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,68*
€ 904,47*
Lager 615
Frei Haus
ab € 936,06*
€ 1.032,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,03*
€ 974,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,77*
€ 969,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,09*
€ 953,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,35*
€ 934,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,05*
€ 908,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANSMANN Faltbares Solarpanel mit max. 100 W Ausgangsleistung, 1180x520mm, 3,7kg
Ansmann
1001-0152
ab € 169,92*
Sonstiges
Ansmann Powerstation Jumpstart Adapter PS600AC PS2200AC Starthilfekabel 8.37 mm² ABS, PVC 0.50 m mit Kunststoff
Ansmann
1700-0174
ab € 20,58*
Sonstiges
ANSMANN Powerstation PS2200AC, 1408Wh, mit verschiedenen Anschlüssen, 360x280x270mm
Ansmann
1700-0168
ab € 973,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen