Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, HE24-1A83-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, HE24-1A83-150
Reedrelais, 50 W, Schließer, 3 A, HE24-1A83-150
Artikel-Nr.:
     4502-30G4854
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     HE24-1A83-150
EAN/GTIN:
     4099889350326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Hochspannungs-Reedrelais Typ Standex-Meder HE. Für Leiterplattenmontage, mit Anschlusskabel (PTFE-Schlauchleitung), AWG 20/7; Kontaktart: 1 Schließer oder 1 Öffner, Nennspannung: 24 VDC, Schaltleistung: max. 50 W, Schaltspannung: max. 7500 VDC, Schaltstrom: max. 3,0 A, Transportstrom: max. 5,0 A, Kontaktwiderstand (statisch): max. 150 m Ohm, Anzugsspannung: max. 18 VDC, Abfallspannung: min. 3,5 VDC, Schaltzeit (inkl. Prellen): max. 3,0 ms, Abfallzeit: max. 1,5 ms, Arbeitstemperatur: –20 bis +70 °C. Ausführung mit 1 Schließer. Spulenwiderstand: max. 1100 Ohm, Nennleistung: 575 mW. Typ: HE24-1A83-150, Hochspannungs-Reedrelais
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 W
Schaltspannung (AC):
7.5 kV
Schaltspannung (DC):
7.5 kV
Schaltstrom:
3 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
1.1 kΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03734 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Spannungsrelais, Hochspannungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.