Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 118 x 180 x 47 mm, grau, IP40, A9086265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 118 x 180 x 47 mm, grau, IP40, A9086265
ABS Gehäuse, (L x B x H) 118 x 180 x 47 mm, grau, IP40, A9086265
Artikel-Nr.:
     4502-30H1414
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9086265
EAN/GTIN:
     4099889545920
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse okw
Zweiteiliges Gehäuse mit geneigtem Bedienfeld 1,5 mm vertieft. Im Unterteil Befestigungstürme und Führungsstege für den horizontalen und vertikalen Einbau von Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Farbe:
grau
Höhe:
47 mm
Länge:
118 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0198 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,91*
€ 37,29*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,37*
€ 57,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9210290
ab € 0,48*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,19*
Zubehör
OKW
A9186001
ab € 9,05*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
Zubehör
OKW
B1350048
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.