Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Schalengehäuse, (L x B x H) 103 x 54 x 57 mm, grauweiß (RAL 9002), IP65, A94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Schalengehäuse, (L x B x H) 103 x 54 x 57 mm, grauweiß (RAL 9002), IP65, A94
ABS Schalengehäuse, (L x B x H) 103 x 54 x 57 mm, grauweiß (RAL 9002), IP65, A94
Artikel-Nr.:
     4502-30H1722
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9406441
EAN/GTIN:
     4099889509939
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, A9406441, OKW Zweiteiliges Gehäuse mit geschlossener Stirn- und Rückseite. Führungsleisten und Befestigungstürme für Leiterplatten-Einbau in Ober- und Unterteil.
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
57 mm
Länge:
103 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9172107
ab € 2,79*
Zubehör
OKW
A9250817
ab € 5,18*
Zubehör
OKW
A9204108
ab € 1,86*
Zubehör
OKW
A9106352
ab € 3,20*
Zubehör
OKW
A9106095
ab € 0,73*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A9250807
ab € 9,44*
Zubehör
OKW
A9207150
ab € 0,65*
Zubehör
OKW
A9100002
ab € 0,41*
Zubehör
OKW
B1350048
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.