Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kunststoffgehäuse
>
Artikel
ABS Gehäuse, (B x H) 36.95 x 38 mm, grauweiß (RAL 9002), B5010107
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30H2172
Hersteller:
OKW
Herst.-Nr.:
B5010107
EAN/GTIN:
4099889511949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Unter- und Oberteil, B5010107, OKW Baugruppe: Mit Bajonettverschluss, rastend. Bei Bedarf Sicherung mit 2 Schrauben. Schraubdome für Platinen im Ober- und Unterteil. Aufnahme für Batteriefach (Zub.) im Unterteil. Abschluss Gehäuseunterteil (Deckel / Batteriefachdeckel / Sockel) als separater Artikel erforderlich.
Weitere Informationen:
Breite:
36.95 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
38 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Kleingehäuse und Modulgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
abs-gehäuse okw
,
Gehäuse
,
Kleingehäuse
,
Handgehäuse
,
Handgerätegehäuse
,
Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batteriefach, 2 AAA
OKW
B5111107
ab € 4,78*
Zubehör
Batteriefachdeckel
OKW
B5011857
ab € 3,19*
Zubehör
Deckel, grauweiß, ABS, B5011847
OKW
B5011847
ab € 3,19*
Zubehör
Gehäuse, grauweiß, ABS, B5111707
OKW
B5111707
ab € 1,51*
Zubehör
Kontaktbrücke, 2 AAA
OKW
A9166002
ab € 0,59*
Zubehör
Kontaktfedern-Set für Microzelle, 2 Zellen
OKW
A9166001
ab € 2,13*
Zubehör
OKW Batteriekontakt, für Zur Kontaktierung der Batterien A91
OKW
A9190002
ab € 2,02*
Zubehör
OKW Gummifüße, 6.5 x 2mm A920
OKW
A9207150
ab € 0,33*
Zubehör
SCHR.-SATZ B5111201
OKW
B5111201
ab € 0,60*
Zubehör
Sockel
OKW
B5011117
ab € 5,91*
Zubehör
Wandhalter für Gehäuse, grauweiß, ABS, B5111307
OKW
B5111307
ab € 5,36*
Zubehör
Zugentlastung
OKW
A9199005
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen