Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
DIN-Schienengehäuse
>
Artikel
Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 58 x 17.5 x 90 mm, lichtgrau, B67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-30H2455
Hersteller:
OKW
Herst.-Nr.:
B6700104
EAN/GTIN:
4099889548785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse mit 2 offenen Anschlussseiten. Einfache und schnelle Rastmontage auf DIN-Schienen EN 60715 (TH35). Vertikale und horizontale Führungen für zusätzliche Platinen vorhanden. Einfaches Verrasten aller Gehäuseteile. Klemmenabdeckung, Frontplatte als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
17.5 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
DIN-Schienen-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse
,
Einbaugehäuse
,
Installationseinbaugehäuse
,
DIN-Schienen-Einbaugehäuse
,
DIN-Schienen-Gehäuse
,
Hutschienen-Gehäuse
,
Tragschienen-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchsenleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, B6606223
OKW
B6606223
ab € 0,98*
Zubehör
Frontplatte
OKW
B6800100
ab € 1,37*
Zubehör
Frontplatte
OKW
B6800200
ab € 1,42*
Zubehör
Frontplatte
OKW
B6800300
ab € 1,42*
Zubehör
Frontplatte
OKW
B6800400
ab € 1,42*
Zubehör
Montagefuß, für TH35, G32, TH15, B6811542
OKW
B6811542
ab € 2,62*
Zubehör
Printklemme, Raster 5,08
OKW
B6800650
ab € 1,07*
Zubehör
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grün, B6606222
OKW
B6606222
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen