Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 58 x 36 x 90 mm, lichtgrau, B6701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 58 x 36 x 90 mm, lichtgrau, B6701
Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 58 x 36 x 90 mm, lichtgrau, B6701
Artikel-Nr.:
     4502-30H2460
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B6701104
EAN/GTIN:
     4099889548839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse mit 2 offenen Anschlussseiten. Einfache und schnelle Rastmontage auf DIN-Schienen EN 60715 (TH35). Unterteil mit Befestigungsdomen. Vertikale und horizontale Führungen für zusätzliche Platinen vorhanden. Einfaches Verrasten aller Gehäuseteile. Rahmen, Frontplatte, Frontdeckel konvex als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Einbaugehäuse, Installationseinbaugehäuse, DIN-Schienen-Einbaugehäuse, DIN-Schienen-Gehäuse, Hutschienen-Gehäuse, Tragschienen-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B6606223
ab € 0,96*
Zubehör
OKW
B6601223
ab € 4,23*
Zubehör
OKW
B6801202
ab € 1,88*
Zubehör
OKW
B6801302
ab € 1,88*
Zubehör
OKW
B6801101
ab € 1,87*
Zubehör
OKW
B6801201
ab € 1,87*
Zubehör
OKW
B6801301
ab € 1,88*
Zubehör
OKW
B6801100
ab € 1,58*
Zubehör
OKW
B6801200
ab € 1,63*
Zubehör
OKW
B6801300
ab € 1,62*
Zubehör
OKW
B6801400
ab € 1,62*
Zubehör
OKW
B6811542
ab € 2,52*
Zubehör
OKW
B6801650
ab € 1,94*
Zubehör
OKW
B6801120
ab € 1,39*
Zubehör
OKW
B6606222
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.