Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, 2 x M25/2 x M32, gerade, Querb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tüllengehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, 2 x M25/2 x M32, gerade, Querb
Tüllengehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, 2 x M25/2 x M32, gerade, Querb
Tüllengehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumlegierung, 2 x M25/2 x M32, gerade, Querb
Artikel-Nr.:
     4502-30P557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79178500
EAN/GTIN:
     4044773528671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hülsengehäuse, 79178500, LAPP Der 79178500 Universalgehäuse mit Drehpunkten für einen direkten Hebel und 2 Kabeleinführungen. Es ist die perfekte Wahl für den Einsatz im Investitionsbau. Features * Ergänzende Automatisierungskomponenten * Maschinen- und Anlagenbau * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Licht- und Tontechnik * Kunststoffindustrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
HB24
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
2 x M25/2 x M32, gerade
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 11,462*
€ 15,112*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 15,15*
5
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 15,57*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 17,47*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,22*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.