Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-24-TGH-2XM32-N.GEW. Tüllengehäuse 79178500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11270704
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79178500
EAN/GTIN:
     4044773528671
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

H-B-24-TGH-2XM32-N.GEW. Tüllengehäuse 79178500

Tüllengehäuse H-B 24 TGH 2XM32 N.GEW. HOOD
Tüllengehäuse
Baugröße: 24B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Für viele Anwendungen geeignet Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen
Mehr Platz im Innenraum für die Verkabelung
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
120 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 11,462*
€ 15,112*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 15,15*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 15,57*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 17,47*
1
€ 6,90*
ab € 14,22*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.