Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 30 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 30 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzah
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 30 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzah
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 30 mcd, Einbau-Ø 8 mm, RM 2.54 mm, LED Anzah
Artikel-Nr.:
     4502-31G8616
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2692.8381
EAN/GTIN:
     4099889582673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2692.../2693. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit eingebautem Vorwiderstand und Innen- oder Außenreflektor, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwarz, Einsatz: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Zentralbefestigung: M 8 x 0,75. Technische Daten LEDs: Farbe rot, Durchlassspannung (typ./max. ) bei 20 mA: 2,25/2,5 V, Durchlassstrom (max. ): 25 mA, Wellenlänge: 660 nm, Lichtstärke (min./typ. ) bei 10 mA: 1,8/5,0 mcd. Farbe gelb, Durchlassspannung (typ./max. ) bei 20 mA: 2,1/2,5 V, Durchlassstrom (max. ): 30 mA, Wellenlänge: 588 nm, Lichtstärke (min./typ. ) bei 10 mA: 5,0/20 mcd. Farbe grün, Durchlassspannung (typ./max. ) bei 20 mA: 2,0/2,5 V, Durchlassstrom (max. ): 25 mA, Wellenlänge: 568 nm, Lichtstärke (min./typ. ) bei 10 mA: 5,0/20 mcd. Ausführung mit Innenreflektor hochglanz-verchromt Typ 2692. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung/Nennstrom, LED-Farbe): 2692.8381, 24 V/20 mA, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
5 mm
Einbaudurchmesser:
8 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
30 mcd
Montage:
Zentralbefestigung
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 5,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 5,25*
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 5,51*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.