Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2692.8381 LED-Signalleuchte Grün 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q853482
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2692.8381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25.6 mm
Farbe:
grün
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Einbau-Tiefe:
25.6 mm
Kopf-Ø:
9.5 mm
Kopf-Höhe:
3 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
8 mm
Betriebsspannung:
24 V
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Chrom
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,88*
1
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 5,89*
2 Tage
62
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,06*
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 9,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.