Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-31P2435
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136304
EAN/GTIN:
     4044774571270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Bewicklung mit Kunststofffolie, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, in Anlehnung an EN 50525-2-51, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, gute chemische Beständigkeit, hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 O/km bei 30 MHz),
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-51
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,57319*
€ 1,93319*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,659*
€ 2,039*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,665*
€ 2,045*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,98117*
€ 2,42117*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,79*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,22*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,85*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.