Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau, 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau, 11
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau, 11
Artikel-Nr.:
     4502-31P2549
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136307/100
EAN/GTIN:
     4044774571379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Bewicklung mit Kunststofffolie, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, in Anlehnung an EN 50525-2-51, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, gute chemische Beständigkeit, hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. 250 O/km bei 30 MHz),
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
9.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
EN 50525-2-51
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.192 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 250,346*
€ 277,266*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 242,775*
€ 287,245*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 256,25*
€ 301,02*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 300,31*
€ 349,82*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 310,704*
€ 361,604*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,82*
€ 416,2858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,52*
€ 412,3588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,06*
€ 393,9614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,94*
€ 380,7286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,31*
€ 357,3689
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,0031* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,65*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,91*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,83*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.