Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz, 53320340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdichteinsatz, 53320340
Mehrfachdichteinsatz, 53320340
Artikel-Nr.:
     4502-32P2648
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53320340
EAN/GTIN:
     4044773164145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Bei der SKINTOP®DIX handelt es sich um einen Dichteinsatz mit mehreren Bohrungen. Die SKINTOP®-Kabelverschraubung mit dem Mehrfachdichteinsatz ermöglicht es, mehrere Leitungen gleichzeitig durch eine Verschraubung zu führen und spart somit Einbauraum. Material: NBR, Farbe: schwarz, Temperaurbereich: -40 °C bis +100 °C. Bohrungsdurchmesser: 4 mm, Anzahl der Bohrungen: 3, Höhe: 8,4 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kopfdurchmesser:
16.6 mm
Material:
NBR
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Mehrfachdichteinsatz
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4987*
€ 0,6512*
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5106*
€ 0,6608*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50781*
€ 0,66781*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5091*
€ 0,6691*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53100004
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.