Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, PA/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 42 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, PA/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 42 mm,
90° Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, PA/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 42 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-32P371
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801035
EAN/GTIN:
     4044773211283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
90° Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, PA/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 42 mm, 61801035
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG11
Länge:
42 mm
Material:
PA/TPE
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
15.8 mm
Schutzart (IP):
IP68/IP69
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lapp zubehör schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,02*
€ 304,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,87*
€ 305,85*
Frei Haus
ab € 255,59*
€ 306,84*
€ 5,95*
ab € 281,2205*
€ 334,1305*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 370,50*
€ 394,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,50*
€ 469,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,50*
€ 440,90
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.