Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN KLICK 90° PG 11 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, PA/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 42 mm,
90° Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, PA/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 42 mm,
Artikel-Nr.:
     721-02106312
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801035
EAN/GTIN:
     4044773211283
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® RILL PA 6, SILVYN® RILL PA 12,
Weitere Suchbegriffe: lapp zubehör schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Anschlusshalter, Anschlussverschraubung, Halter für Schutzschläuche, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,02*
€ 304,21*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,87*
€ 305,85*
Frei Haus
ab € 255,59*
€ 306,84*
€ 5,95*
ab € 281,2205*
€ 334,1305*
Frei Haus
ab € 370,50*
€ 394,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,85*
€ 363,9615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,66*
€ 354,2154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,36*
€ 334,8184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,66*
€ 326,8454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,87*
€ 302,1053
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,0774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.