Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-90°-PG-11-BK 61801035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, PA/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 42 mm,
90° Schlauchverschraubung, PG11, 15.8 mm, PA/TPE, IP68/IP69, schwarz, (L) 42 mm,
Artikel-Nr.:
     6012C-77651082
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801035
EAN/GTIN:
     4044773211283
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
schlauchverschraubung abgewinkelt

SILVYN-KLICK-90°-PG-11-BK 61801035

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK 90° PG 11 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 11
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Gesamthöhe:
37,5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,02*
€ 304,21*
Frei Haus
ab € 253,88*
€ 304,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,87*
€ 305,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 255,59*
€ 306,84*
€ 5,95*
ab € 281,2205*
€ 334,1305*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 306,84*
€ 365,1396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,69*
€ 355,4411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,39*
€ 336,0441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,65*
€ 328,0235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,59*
€ 304,1521
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,1118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.