Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid, IP65/IP67, schwarz, (L) 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid, IP65/IP67, schwarz, (L) 44 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid, IP65/IP67, schwarz, (L) 44 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P839
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502495
EAN/GTIN:
     4044774852409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
LAPP 55502495 Gerade Schlauchverschraubung, PG29, Polyamid, IP65/IP67, schwarz, (L) 44 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG29
Länge:
44 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 53,44*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 48,01*
€ 61,46*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,1829*
€ 61,6629*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 63,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 56,353*
€ 71,753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 534,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.