Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 260 SC, AWG 14, grün-gelb, Außen-Ø 2,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 260 SC, AWG 14, grün-gelb, Außen-Ø 2,4 mm
PTFE-Schaltlitze, ÖLFLEX HEAT 260 SC, AWG 14, grün-gelb, Außen-Ø 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P1140
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0106000
EAN/GTIN:
     4044774693569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 0106000, LAPP Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit und hohe Abriebfestigkeit * Geringe Wasseraufnahme * Resistent gegen Mikroben * Adhäsionsfreie Dämmstoffe Anwendungen * Für den Einsatz in Umgebungen mit sehr hohen Betriebstemperaturen, starker Verwendung von chemischen Stoffen oder engen Räumen * Hochfrequenztechnik * Schaltschränke mit hoher Wärmeentwicklung * Messgeräte * Öfen und Ziegeleien * Heizungsanlagen und Küchengeräte * Anlagen in der chemischen Industrie
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
2.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
grün-gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
3.4 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-190 bis 260 °C
Biegeradius (bewegt):
24 mm
Biegeradius (unbewegt):
9.6 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze grün gelb 100 meter, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,465*
€ 3,075*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,46629*
€ 3,07629*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,23*
1
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 6,39*
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 6,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 523,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.