Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 5 bis 6.8 mm, IP65/IP68, metall, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 5 bis 6.8 mm, IP65/IP68, metall, 5
Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 5 bis 6.8 mm, IP65/IP68, metall, 5
Artikel-Nr.:
     4502-33P6809
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010440
EAN/GTIN:
     4044773424379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 pg11
Kabelverschraubung, 52010440, LAPP Die 52010440 Kabelverschraubung mit niederohmiger 360°-Schirmkontaktierung und hoher Schutzart, als Erdungsverschraubung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
metall
Gewindegröße:
PG11
Länge:
31 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
6.8 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
5 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP68
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,03*
1
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 9,08*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,45*
25
€ 5,95*
ab € 10,26449*
€ 12,74449*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 236,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.