Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, 1 kV, schwarz, SET SPS 2040 / SW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-35F1200
Hersteller:
Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
SET SPS 2040 / SW
EAN/GTIN:
4099891479671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz
prüfspitze schützinger
Sicherheitsprüfspitzen mit auswechselbaren Einsätzen, Typ Schützinger SET SPS 2040/. 6-teilig, nach IEC 61010; Inhalt: 1 x Sicherheitsprüfspitze SPS 2381 Ni mit axialer 4. 0 mm Sicherheitsbuchse, 1 x Prüfspitzeneinsatz PRUEF 2013 Ni (beidseitig verwendbar, mit 5,0 mm gefederter Stahlspitze und fester 4,0 mm Stahlspitze), 1 x Prüfspitzeneinsatz PRUEF 2015 Ni (einseitig verwendbar, mit 2. 4 mm Lamellenkorbstopfen), 1 x Prüfspitzeneinsatz PRUEF 2017 Ni (einseitig verwendbar, mit 2,0 mm Lamellenkorbstopfen), 1 x Prüfspitzeneinsatz PRUEF 6733 Ni (einseitig verwendbar, mit fester und gehärteter 2,0 mm Stahlspitze und Nut), 1 x Prüfspitzenschutzkappe mit integrierter IC-Sonde (zum Auf- und Abschrauben der Einsätze verwendbar). Nennspannung: 1000 V, CAT II. Nennstrom: 5,0 A. Kontaktwiderstand: 5,0 mohm. Betriebstemperaturen: -25 bis +80 °C. Technische Eigenschaften (Typ, Farbe): SET SPS 2040/SW, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
PP
Kontaktmaterial:
Messing
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Prüfspitzen, Tastköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Laborprüfspitze
,
Messspitze
,
Sicherheitsprüfspitze
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
,
Prüfmittelsatz
,
Prüfmittel-Sortiment
,
Sortiment
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
,
Werkstattausstattung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 19,65*
€ 27,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,12*
€ 28,37*
Lager 139
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,00*
€ 29,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 54,92* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUTZINGER KML 7499 / PZ / RG174 / 100 MESSLEITUNG BNC-STECK/SMD-PRÜFPINZETT 1M
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,89*
Zubehör
Schutzinger Prüfadapter Grau vernickelt 3A 150V
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 13,42*
Zubehör
Schützinger KO 89-58 / 100 / SW BNC-Messleitung 100.00cm Schwarz
Schützinger Labor-Schütz
KO 89-58 / 100 / SW
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen