Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, gelb, 230 VAC, Ba15d, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, gelb, 230 VAC, Ba15d, IP65
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, gelb, 230 VAC, Ba15d, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1075
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     201 300 68
EAN/GTIN:
     4049787004036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v
Sicherer CAGE CLAMP Anschluss, im Anschlusselement integrierte B 15d Fassung, Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
58 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
81 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.086 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,34*
€ 73,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,43*
€ 73,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,86*
€ 74,02*
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 75,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,49*
€ 101,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.