Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 219 410 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 219 410 67
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 115 VAC, IP65, 219 410 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M1286
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     219 410 67
EAN/GTIN:
     4049787001837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma alarmlicht
LED-Dauerleuchte RM 115VAC CL, LED-Dauerleuchte RM 115VAC CL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
58 mm
Einbaudurchmesser:
32 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.114 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht, dauerlicht 115v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 143,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,22*
€ 144,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,44*
€ 148,90*
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 149,64*
€ 6,90*
ab € 127,99*
€ 159,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.