Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 75 mm, 230 VAC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 230 VAC, IP65
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 230 VAC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1330
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     222 400 68
EAN/GTIN:
     4049787001394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte BM 230VAC CL, Blitzleuchte BM 230VAC CL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
75 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Nennstrom:
30 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.151 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: warnlampe 230v werma, warnlampe, warnlampe 230v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,67*
€ 131,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,02*
€ 131,85*
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 136,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 138,32*
€ 6,90*
ab € 113,39*
€ 140,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.