Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 75 mm, 24 VDC, IP65, 225 200 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 24 VDC, IP65, 225 200 55
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 24 VDC, IP65, 225 200 55
Artikel-Nr.:
     4502-36M1357
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     225 200 55
EAN/GTIN:
     4049787001127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte WM 24VDC GN, Blitzleuchte WM 24VDC GN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
75 mm
Einbaudurchmesser:
35.5 mm
Nennstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte grün 24v, warnlampe, warnlampen 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 138,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 139,24*
Frei Haus
ab € 116,18*
€ 144,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,93*
€ 145,80*
€ 6,90*
ab € 125,19*
€ 155,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.