Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 24 VDC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 24 VDC, IP65
Blitzleuchte, Ø 98 mm, rot, 24 VDC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1931
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828 100 55
EAN/GTIN:
     4049787014929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Leistungsstarker Xenon-Blitz, Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
98 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
137 mm
Nennstrom:
300 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte rot 24vdc, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,59*
€ 93,29*
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 93,30*
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 93,83*
€ 5,46*
ab € 91,27*
€ 109,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 129,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 7,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.