Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, grün, 24 V AC/DC, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, grün, 24 V AC/DC, IP54
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, grün, 24 V AC/DC, IP54
Artikel-Nr.:
     4502-36M2132
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843 210 55
EAN/GTIN:
     4049787012574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder grün 24v
leuchtmelder
leuchtmelder 24v
Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blinklicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Farbe:
grün
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, LED-Blinklichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,40*
€ 49,15*
€ 5,46*
ab € 39,05*
€ 49,60*
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 50,79*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,56*
€ 51,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 76,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 15,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 7,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.