Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte, Ø 150 mm, blau, 12-230 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauerleuchte, Ø 150 mm, blau, 12-230 V AC/DC, IP65
Dauerleuchte, Ø 150 mm, blau, 12-230 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M2377
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890 500 00
EAN/GTIN:
     4049787009994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
dauerleuchte werma 230v
Signalleuchte für Ampelkombinationen, innovativer Montagebügel für einfachste Befestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerlicht
Durchmesser:
150 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Farbe:
blau
Höhe:
168 mm
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
12-230 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.526 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerleuchte 230v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,27*
€ 46,76*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,37*
€ 46,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,23*
€ 47,86*
€ 3,90*
ab € 36,45*
€ 48,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 75,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 8,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 85,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.37
ab € 32,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.54
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.55
ab € 12,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.56
ab € 12,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.58
ab € 12,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.64
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.65
ab € 9,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.67
ab € 21,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.68
ab € 17,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.75
ab € 20,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.