Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbauleuchte TwinLIGHT, Ø 62 mm, rot, 12 V AC/DC, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aufbauleuchte TwinLIGHT, Ø 62 mm, rot, 12 V AC/DC, IP66
LED-Aufbauleuchte TwinLIGHT, Ø 62 mm, rot, 12 V AC/DC, IP66
Artikel-Nr.:
     4502-36M2588
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260 110 74
EAN/GTIN:
     4099891540371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Signalleuchte, 260.110.74, Werma Signalleuchte, Mini TwinLIGHT 12VAC/DC, rot. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauer-/Blinklicht
Durchmesser:
62 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
86 mA
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
12 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, 12 v werma alarmlicht led, werma alarmlicht, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, LED-Blinkleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,38*
€ 48,87*
€ 5,46*
ab € 39,13*
€ 50,88*
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 52,24*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,65*
€ 52,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 83,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.