Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 680 Ω, 5 W, ±5 %, AC05000006800JAC00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtwiderstand, 680 Ω, 5 W, ±5 %, AC05000006800JAC00
Drahtwiderstand, 680 Ω, 5 W, ±5 %, AC05000006800JAC00
Artikel-Nr.:
     4502-37E6212
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC05000006800JAC00
EAN/GTIN:
     4099879688187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
Drahtgewickelter Widerstand, AC05000006800JAC00, Vishay Der AC05000006800JAC00 ist ein zementierter, bedrahteter Widerstand, der sich perfekt für allgemeine Leistungselektronik-, Industrie- und Automobilelektronik-Anwendungen eignet. Die robuste Silikon-Zementbeschichtung eignet sich für anspruchsvolle Umgebungs- und Betriebsbedingungen. Typische Anwendungen sind unter anderem Vorladung, Entladung, Dämpfung und Einschaltstrombegrenzung. Features * Hohe Verlustleistung bei kleiner Bauform * Hervorragende Impulslastfähigkeit * Flammensichere Isolierbeschichtung Anwendungen * Industrielle Elektronik * Energiezähler * Stromversorgungen * Weiße Ware
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
7.5 mm
Länge:
18 mm
Leistung:
5 W
max. Temperatur:
275 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
680 Ω
Temperaturkoeffizient:
-80/+140 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00208 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30722*
€ 0,38642*
1 Tag
4500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3244*
€ 0,39654*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,51*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,97*
1 Tag
3281
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 1,546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP006003
ab € 0,0932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.