Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Erneuerbare Energie
>
Photovoltaik
>
Photovoltaikanlage
>
PV-Kupplungsstecker
>
Artikel
MC4-Evo 2 Stecker, 2,5 mm², Kabel-Ø 4,7-6,4 mm, 1.5 kV, 39 A, 32.0311P0001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-37F2031
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
32.0311P0001
EAN/GTIN:
4099891691776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Kupplungsstecker, 32.0311P0001, Stäubli Electrical Connectors Geeignet für alle klimatischen Umgebungen aufgrund von UV-, Ammoniakbeständigkeit und hoher IP-Klasse (IP68). Steckkompatibilität mit MC4-Steckverbinderfamilie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
MC4-Evo 2 Stecker
Durchmesser:
4 mm
Kabeldurchmesser:
4,7-6,4 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss offen
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennstrom:
39 A
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Solar Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Buchse
,
Kabelbuchse
,
Kabeldose
,
Kupplung
,
Leitungsdose
,
Photovoltaik-Steckverbinder
,
Photovoltaik-Steckverbindung
,
PV-Steckverbinder
,
Solarsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchsen-Verschlusskappen 32.0717 PV-SVK4 Stäubli Inhalt: 1 St.
Stäubli
32.0717
ab € 0,54*
Zubehör
Crimpzange für MC4 und MC4-Evo 2, 2,5-6,0 mm², Stäubli Electrical Connectors, 32
Stäubli
32.6020-61100
ab € 274,60*
Zubehör
Crimpzange mit Lokator und Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 2,5-6,0 mm², AWG 14-1
Stäubli
32.6020-41100
ab € 300,83*
Zubehör
Entriegelungswerkzeug für MC4-Evo 2, 32.6066
Stäubli
32.6066
ab € 0,72*
Zubehör
Montageschlüsselset für MC4 und MC4-Evo 2 Metall 32.6058 PV-MS-PLS Stäubli Inhalt: 2 St.
Stäubli
32.6058
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen