Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Abzweigstecker, 1.5 kV, 60 A, MC4-Evo 2 Kupplung auf 2 x MC4-Evo 2 Stecker, 32.0
Artikel-Nr.:
     4502-37F2094
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0197
EAN/GTIN:
     4099891692230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Stecker, 32.0197, Stäubli Electrical Connectors Bewährte MULTILAM-Technologie mit hoher Langzeitstabilität, die einen gleichbleibend geringen Leistungsverlust über die gesamte Lebensdauer des Steckverbinders gewährleistet. Features * Stecker und Spiel: kein Crimpen oder Anziehen erforderlich * Vielseitigkeit und kompakte Abmessungen * Steckkompatibilität mit dem originalen MC4- und MC4-Evo 2-Kabelstecker * Widerstandsfähigkeit gegen Salznebel
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
MC4-Evo 2 Kupplung
Anschluss (2):
2 x MC4-Evo 2 Stecker
Ausführung:
Abzweigstecker
Durchmesser:
4 mm
Nennspannung:
1.5 kV
Nennstrom:
60 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbindung, PV-Steckverbinder, Solarsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,00*
1
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,30*
2 Tage
70
1
€ 5,90*
ab € 5,6917*
€ 8,3117*
1
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 10,25*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0717
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,72*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.