Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 4,0-10 mm², 32.6021-20100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 4,0-10 mm², 32.6021-20100
Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 4,0-10 mm², 32.6021-20100
Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 4,0-10 mm², 32.6021-20100
Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 4,0-10 mm², 32.6021-20100
Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 4,0-10 mm², 32.6021-20100
Artikel-Nr.:
     4502-37F2133
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.6021-20100
EAN/GTIN:
     4099889879759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpeinsatz, 32.6021-20100, Stäubli Electrical Connectors Dieses Produkt eignet sich für die Verarbeitung von hohen Stückzahlen und kann mit Hilfe von auswechselbaren Locatoren und Crimpeinsätzen an das zu verarbeitende Produkt angepasst werden.
Weitere Informationen:
Crimpbereich (mm²):
4,0-10 mm²
Geeignet für:
Crimpkontakte
Gewicht:
0.0081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Photovoltaik-Werkzeug, PV-Werkzeug, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 152,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,189*
€ 152,449*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6020-20100
ab € 306,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.