Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 6,0-10 mm², 32.6021-21100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 6,0-10 mm², 32.6021-21100
Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 6,0-10 mm², 32.6021-21100
Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 6,0-10 mm², 32.6021-21100
Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 6,0-10 mm², 32.6021-21100
Crimpeinsatz für Crimpkontakte, 6,0-10 mm², 32.6021-21100
Artikel-Nr.:
     4502-37F2134
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.6021-21100
EAN/GTIN:
     4099889879766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpeinsatz, 32.6021-21100, Stäubli Electrical Connectors Dieses Produkt eignet sich für die Verarbeitung von hohen Stückzahlen und kann mit Hilfe von auswechselbaren Locatoren und Crimpeinsätzen an das zu verarbeitende Produkt angepasst werden.
Weitere Informationen:
Crimpbereich (mm²):
6,0-10 mm²
Geeignet für:
Crimpkontakte
Gewicht:
0.081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Photovoltaik-Werkzeug, PV-Werkzeug, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6020-21100
ab € 300,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.