Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 5-polig, Leiterplattenmontage, Crimpanschluss, 1,0 mm², grau, 931697106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 5-polig, Leiterplattenmontage, Crimpanschluss, 1,0 mm², grau, 931697106
Stecker, 5-polig, Leiterplattenmontage, Crimpanschluss, 1,0 mm², grau, 931697106
Stecker, 5-polig, Leiterplattenmontage, Crimpanschluss, 1,0 mm², grau, 931697106
Artikel-Nr.:
     4502-40F610
Herst.-Nr.:
     931697106
EAN/GTIN:
     4099889861310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Gerätesteckverbinder
Gerätesteckvorrichtung
Kleinsteckverbinder 5-polig + Schutzleiter Typ Hirschmann STAS../STAK. Mit Crimpanschluss für Leiter bis max. 1,0 mm²; Kontakte: CuZn, versilbert, Gehäuse: PA nach UL 94 V-1, grau, Kontaktträger: PA nach UL 94 HB, Bemessungsspannung: 250 VDC/400 VAC, Bemessungsstrom: 10 ADC/6,0 AAC, Durchgangswiderstand: 10 mOhm, Stiftdurchmesser: 1,6 mm, Schutzart (IEC 60529): IP 54, Verschmutzungsgrad: 3, Leitungsverschraubung: Pg 11, Leitungsdurchmesser: 8,0 bis 10 mm, Temperaturbereich: –30 bis +90 °C. Die Kleinsteckverbinder werden unmontiert mit jeweils 6 Kontaktelementen geliefert. Zulassungen: VDE, SEV. Einbaustecker Typ STASEI 5. Typ: STASEI 5, Einbaustecker
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
grau
Kabeldurchmesser:
8 bis 10 mm
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
400 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
5-polig
Stifttemperatur:
90 °C
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0169 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
931691106
ab € 7,05*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
732045001
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.