Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, PDIP20, 10 V, -40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, PDIP20, 10 V, -40 °C
IC, PDIP20, 10 V, -40 °C
Artikel-Nr.:
     4502-40S9729
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L297/1
EAN/GTIN:
     4099879101945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
IC, L297/1, STMicroelectronics Der Schrittmotor-Controller-IC L297/1 erzeugt vierphasige Treibersignale für zweiphasige bipolare und vierphasige unipolare Schrittmotoren in mikrocomputergesteuerten Anwendungen. Der Motor kann im Halbschritt-, Normal- und Wellenmodus betrieben werden, und On-Chip-PWM-Chopper-Schaltungen ermöglichen die Steuerung des Stroms in den Wicklungen im Schaltmodus. Eine Besonderheit dieses Bausteins ist, dass er nur ein Takt-, Richtungs- und Modus-Eingangssignal benötigt. Da die Phase intern erzeugt wird, wird die Belastung des Mikroprozessors und des Programmierers erheblich reduziert. Features * Programmierbarer Laststrom * Reset-Eingang und Home-Ausgang
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PDIP-20
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, PWM-Controller, Schrittmotor, Schrittmotor Controller, Schrittmotorsteuerung, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC, Schrittmotor-Controller-IC, Motorsteuerungs IC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 11,33*
1 Tag
243
2
€ 7,00*
ab € 4,69*
€ 11,56*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 12,18*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,12*
€ 13,05*
20
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227-20-03-07
ab € 0,0848*
Zubehör
Multicomp
2227MC-20-03-07-F1
ab € 0,341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.