Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, SO20, 4,75 V, 7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, SO20, 4,75 V, 7 V
IC, SO20, 4,75 V, 7 V
Artikel-Nr.:
     4502-40S9732
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L297D
EAN/GTIN:
     4099879101969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
IC, L297D, STMicroelectronics Der Schrittmotor-Controller-IC L297D erzeugt vier Phasen-Antriebssignale für zweiphasige bipolare und vierphasige unipolare Schrittmotoren in mikrocomputergesteuerten Anwendungen. Der Motor kann in den Modi Halbschritt-, Normal- und Wellenantrieb angesteuert werden, und On-Chip-PWM-Chopper-Schaltungen ermöglichen die Steuerung des Stroms in den Wicklungen im Schaltmodus. Eine Besonderheit dieses Bausteins ist, dass er nur Takt-, Richtungs- und Modus-Eingangssignale benötigt. Da die Phase intern erzeugt wird, wird die Belastung des Mikroprozessors und des Programmierers erheblich reduziert. Features * Reset-Eingang und Home-Ausgang
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-20
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, PWM-Controller, Schrittmotor Controller, Schrittmotorsteuerung, motor-controller stmicroelectronics, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC, Schrittmotor-Controller-IC, Motorsteuerungs IC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 13,71*
1 Tag
1412
1
€ 14,99*
ab € 8,38*
€ 15,42*
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 15,63*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 17,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.