Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, Multivatt15 horiz., 4,8 V, 46 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, Multivatt15 horiz., 4,8 V, 46 V
IC, Multivatt15 horiz., 4,8 V, 46 V
Artikel-Nr.:
     4502-40S9734
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L298N
EAN/GTIN:
     4099879101976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
IC, L298N, STMicroelectronics Der L298N ist eine integrierte monolithische Schaltung in einem 15-poligen vertikalen Multiwatt- und PowerSO20-Gehäuse. Es handelt sich um einen Hochspannungs- und Hochstrom-Doppel-Vollbrückentreiber, der standardmäßige TTL-Logikpegel akzeptiert und induktive Lasten wie Relais, Solenoide, Gleichstrom- und Schrittmotoren antreibt. Zwei Freigabeeingänge ermöglichen es, den Baustein unabhängig von den Eingangssignalen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der L298N ist eine integrierte monolithische Schaltung in einem 15-poligen vertikalen Multiwatt- und PowerSO20-Gehäuse. Es handelt sich um einen Hochspannungs- und Hochstrom-Doppel-Vollbrückentreiber, der standardmäßige TTL-Logikpegel akzeptiert und induktive Lasten wie Relais, Solenoide, Gleichstrom- und Schrittmotoren antreibt. Zwei Freigabeeingänge ermöglichen es, den Baustein unabhängig von den Eingangssignalen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Features * Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2 A
Gehäuse:
Multiwatt-15
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor-controller stmicroelectronics, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC, Vollbrücken-Treiber, Motorsteuerungs IC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,72*
2 Tage
1415
2
pro Stück
€ 7,00*
ab € 3,37*
€ 8,74*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 9,18*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 10,70*
2 Tage
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.