Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L298N PMIC - Voll-, Halbbrückentreiber Induktiv Bipolar Multiwatt-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STMicroelectronics
STMicroelectronics
Artikel-Nr.:
     615-Q38956
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L298N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Fehlerschutz:
Strombegrenzung + Übertemperatur
Anwendungen:
DC-Motoren + Relais + Solenoide + Schrittmotoren
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke (4)
Last-Spannung (max.):
46 V
Last-Spannung (min.):
4.8 V
Technologie (PMIC):
Bipolar
Last-Typ:
Induktiv
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L298N
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
7 V
Spannungseingang min.:
4.5 V
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Schnittstellen:
Logik
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
Multiwatt-15
Produkt-Art:
PMIC - Voll-, Halbbrückentreiber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 8,72*
1 Tag
1415
2
pro Stück
€ 7,00*
ab € 3,37*
€ 8,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 9,18*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 10,70*
1 Tag
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.