Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Schraubanschluss, schwarz, 6162.0116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Schraubanschluss, schwarz, 6162.0116
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Schraubanschluss, schwarz, 6162.0116
Artikel-Nr.:
     4502-41F923
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6162.0116
EAN/GTIN:
     4099891580971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker
Kaltgerätestecker
Einbau-Kaltgerätestecker
IEC Gerätestecker, 6162.0116, SCHURTER IEC Gerätestecker C14, Schnappmontage geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140 und IP-Schutzgrad Frontseite IP20 gemäss IEC 60529.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.