Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308 08
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308 08
Artikel-Nr.:
     4502-41P1086
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0308 08
EAN/GTIN:
     4099889722857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Flansch-Einbaukupplung, 0308 08, LUMBERG Flansch-Einbaukupplung IP68, mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen für die Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,28*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,19*
€ 9,12*
2 Tage
63
1
€ 14,99*
ab € 6,30*
€ 15,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,72*
Zubehör
Lumberg
0308 C 02 VP15
ab € 1,45*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,36*
Zubehör
Lumberg
0331 08
ab € 6,67*
Zubehör
Lumberg
0332 08
ab € 5,67*
Zubehör
Lumberg
0332 08-1
ab € 6,87*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,604*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,42*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,3918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.