Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 50/6-8


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 50/6-8
Kupplung, 5-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 50/6-8
Artikel-Nr.:
     4502-41P1215
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 50/6-8
EAN/GTIN:
     4099889723922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Rundsteckverbinder
Kupplung, KV 50/6-8, LUMBERG Kupplung IP40 in gerader Ausführung mit M16-Gewinde, Lötanschlüssen und Kurzknickschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 204,56*
€ 219,00*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 225,84*
€ 244,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 244,08*
€ 290,4552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 242,44*
€ 288,5036
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 234,97*
€ 279,6143
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 227,30*
€ 270,487
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 225,84*
€ 268,7496
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,5168* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2.440,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,57*
Zubehör
Lumberg
SFV 50/6
ab € 3,34*
Zubehör
Lumberg
SGR 50/6
ab € 3,53*
Zubehör
Lumberg
SGV 50/6
ab € 3,49*
Zubehör
Lumberg
SV 50/6
ab € 3,60*
Zubehör
Lumberg
WSV 50/6
ab € 4,26*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,99*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
Zubehör
Lumberg
SV 50/6-8
ab € 187,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.