Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC Einbaubuchse, 2,5 mm, 5,8 mm, 1610 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC Einbaubuchse, 2,5 mm, 5,8 mm, 1610 07
DC Einbaubuchse, 2,5 mm, 5,8 mm, 1610 07
Artikel-Nr.:
     4502-41P1792
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1610 07
EAN/GTIN:
     4099891646295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Gerätesteckverbinder
Gerätesteckvorrichtung
Einbaubuchse, 1610 07, Lumberg Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit Lötaugen, für Snap-in-Frontmontage.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Außendurchmesser:
5.8 mm
Farbe:
schwarz
Montage:
Snap-in
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
2 A
Schaltfunktion:
Nein
Stiftdurchmesser:
2.5 mm
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,08*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,39*
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,44*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 25
ab € 0,32*
Zubehör
Lumberg
NESJ 250
ab € 0,51*
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,59*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
163402
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.